曜日別特売
142793 パーツケース RAACO 72852949

142793 パーツケース RAACO 72852949
142793 パーツケース RAACO 72852949
142793 パーツケース RAACO 72852949
142793 パーツケース RAACO 72852949

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外寸(mm)337×278×79
内容量1個注文コード72852949品番142793
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。

材質(本体)ポリプロピレン質量(g)700シリーズキャリーライト積載荷重(kg)10外寸(mm)337×278×79内寸(mm)313×218×67材質(フタ)ポリカーボネード
注意
※トレーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする