曜日別特売
02-04-0200 SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川) 72852965

SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類ストリート
内容量1個注文コード72852965品番02-04-0200
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。
付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。
ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。

適合ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式)種類ストリート
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※6Vモンキー・ゴリラはAタイプスピンドル車につきBタイプスピンドルへの変更が必要です。
※12Vモンキー(FI)には取付け出来ません。FI専用ミッションをご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする