IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤチューブ
IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72877676
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ディープリムに対応した英式の60mmロングバルブ
用途
WO650×47B-52B(HE27.5×1.95-2.10)
バルブ長:60mm
BOX
英式
長さ(mm)
バルブ:60
サイズ
27.5×1.95-2.10(650×47-52B)
バルブ
英式