アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー ブラック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72889305 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。
インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。
通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。
さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。

用途
アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。
インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m
付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする