スケーター
フレンチトーストメーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72905763
品番
UDY1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
朝食におやつに電子レンジで簡単!
しっとりおいしいヘルシーなフレンチトーストが作れちゃう♪
フライパンで焼かないから、焦げ付く心配なし!
フタをしてそのまま冷蔵・冷凍保存が出来る!
材質
フタ・本体・弁:ポリプロピレン
寸法(mm)
170×150×75
色
チップ&Dクッキング
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※加熱直後は容器が熱くなり蒸気などで火傷の危険がありますので、取り出しには充分ご注意ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。