石油ファンヒーターG32シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード72912178 品番FH-G32YA5(K)【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)8.8 ブラック 消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)12畳 暖房の目安(木造)9畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火 運転音(dB)(弱)21、(強)35 暖房出力(kW)3.19-0.63 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4 燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16 待機時消費電力(W)0.8

商品説明動画

石油ファンヒーター G32タイプ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
事務所暖房

エアコンもありますが
温まりが遅いので
足一番の寒さはファンヒーターで
暖めています

対象商品:
85549155
2024-12-22
用途:
部屋(屋内)
農・林・水産業

コンパクトでも、12畳でタンクが5リッターありよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする