曜日別特売
AC7141 AC7141ACブルゾン バートル 72953365

AC7141ACブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード72953365品番AC7141
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
66
バスト(cm)
114
袖丈
57
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする