曜日別特売
AH57829 ベースライト コイズミ照明 72958028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースライトAH57829

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は消費電力・光束・色温度など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
20.1
光束(Lm)
1690
色温度(K)
5000
注文コード
72958028
品番
AH57829
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
適合
21VA(100V)
材質
本体:アルミ・黒色、セード:ポリカーボネート・乳白色
寸法(mm)
高55 幅32 全長1209
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
20.1
仕様
落下防止機構付
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40,000時間
光束(Lm)
1690
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする