曜日別特売
AH57831 ベースライト コイズミ照明 72958046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースライトAH57831

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力・光束・色温度など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
14.5
光束(Lm)
1250
色温度(K)
3500
注文コード
72958046
品番
AH57831
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
適合
15VA(100V)
材質
本体:アルミ・黒色、セード:ポリカーボネート・乳白色
寸法(mm)
高55 幅32 全長909
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
14.5
仕様
落下防止機構付
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光源寿命
40,000時間
光束(Lm)
1250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする