※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ベースライト
AH57837
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・光束・色温度
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
23.3
光束(Lm)
2245
色温度(K)
3500
注文コード
72958107
品番
AH57837
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合
24VA(100V)
材質
本体:アルミ・シルバー色、セード:ポリカーボネート・乳白色
寸法(mm)
高55 幅32 全長1509
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
23.3
仕様
落下防止機構付
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光源寿命
40,000時間
光束(Lm)
2245
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%