曜日別特売
700023-10 TM/MJN/パイロットジェット POSH Faith 72993516

 

700023-10 TM/MJN/パイロットジェット POSH Faith 72993516
700023-10 TM/MJN/パイロットジェット POSH Faith 72993516

TM/MJN/パイロットジェット

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット仕様#17.5、#20、#22.5のセット注文コード72993516品番700023-10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

仕様#17.5、#20、#22.5のセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72993516
2023-06-20
用途: モンキーメンテナンス

アイドリングが安定しないため購入。
純正は25なので今回17.5の使用でばっちりでした。助かりました。

対象商品 : 03733153
2017-08-02
用途: キャブレター調整

前にも投稿しましたが、レビューに反映されていない為再投稿です。
代表写真には#25が記載されていますが、商品詳細には何の記載も無く内容は不明のまま。購入して届いたセットは#17.5・#20・#22.5でした。
結局欲しかった番手のパイロットジェットは入っておらず無駄な買い物になりました。
今後も、このままの不明瞭な説明文のまま販売するのですか?
早急の改善を求みます。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、登録画像しかないとのことで現在代表画像として登録させて頂いております。
担当部署に申し伝え、今後画像には代表画像ですの文言と各セットの情報を追記させて頂きます。
また、セット内容も情報に追加しております。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 03733153
2017-07-30
用途: キャブレター調整

説明文にサイズの記載が無い。
同じ並びの商品と勘違いしての購入となった為、無駄になりました。
因みに、この商品は#17.5#20#22.5の3サイズ入りでした。
画像は見本で#25を記載しているのも紛らわしい!

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、商品情報を追記致します。
弊社の情報不足の為、返品希望の場合は返品をお受けいたします。
また別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする