曜日別特売
751604-10 3o/sパイロットジェットSet POSH Faith 72993963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3o/sパイロットジェットSet

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード72993963品番751604-10
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

番手40,42,45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72993893
2023-11-04
用途: バイク整備
岡田サービス業

純正品であり、サイズもぴったりフィットして全く問題ありません。

対象商品 : 03701477
2020-05-13
用途: バイクメンテナンス

カタログには有るが実店舗には無いもの。モノタロウさんに注文出来て助かってます。

対象商品 : 03701434
2020-09-07
用途: ゼファー750 のキャブセッティング
卸売・小売業

パワーフィルターにした際のキャブセッティングに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする