汎用電子天びん MCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書JCSS校正 注文コード73012504 品番MC6100-00J00 (JCSS校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥318,000
この商品は校正証明書など15種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵
計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
防塵・防水IP65
使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)6100 最小表示(g)0.001 計量皿形状 電源ACアダプター(付属) 付属品取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、風防、JCSS校正証明書 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×317×86 繰返し性(標準偏差)0.004g【5kg〜2kg】、0.0015g【2kg以下(※良好環境下にて、別売の重心調整皿使用時または自動機にて同じ位置に載せ降ろしした場合)】、0.01g【※重心調整皿及び自動機を使用しない場合】 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)165×165 直線性±0.03g RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする