※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)350 注文コード73200075 品番70H-8R1LA140BB350-ABAH2
参考基準価格(税別)¥388,100 販売価格(税込) ¥383,900
販売価格(税別)
349,000
この商品は内径・シリンダストロークなど7875種類から選べます 他の種類を見る

内径Φ32〜Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

シリンダストローク(mm)350 内径(Φmm)140 スイッチAX111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m) ロッド径B クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム スイッチ数2 呼び圧力(MPa)7 支持形式LA(軸直角方向フート形) ポート位置A クッションバルブ位置B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする