コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの ユニット機器
システマチックハンドリングモジュールマイクロシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73236668
品番
SHM62J
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの把握機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様
●求芯力(N):5.0(移動量0.5mmの場合)●求芯精度(mm):ロック時(mm)Φ0.04MAX.、解放時(mm)Φ0.20MAX.
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.6
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1
取付ピッチ(mm)
32
給油
不要
動作形態
水平パッシブタイプ、ロック機構付
可搬質量(kg)
0.8
移動量
X・Y(mm):±1.0、θ(度):±2.5