電子てんびんEJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大計量(g)1500 注文コード73372401 品番EJ-1500B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大計量など11種類から選べます 他の種類を見る

見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。
計量皿は、ステンレスSUS304製。
2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。
4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 型式EJ-1500B 寸法(mm)190×208×59 質量(g)970 種類電子天秤 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)127×140 表示形式デジタル インターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売) 電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売) 最大計量(g)1500 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする