CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1020 チップブレーカーM-KM(中荒) 注文コード73373006 品番R390-18 06 16M-KM 1020【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は材種・チップブレーカーなど252種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チップサイズ18 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーM-KM(中荒) 材種1020 最大切込み(mm)16 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)1.6 長さ(mm)1.1(ワイパー部) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番339-3658

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする