289008121A【ワケあり】 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル 73373496

289008121A【ワケあり】 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル 73373496
289008121A【ワケあり】 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル 73373496
289008121A【ワケあり】 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル 73373496

強力耐溶剤手袋 バイトン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
73373496
品番
289008121A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
裏布なし
トラスコ品番
116-3982
材質
バイトン
厚さ(mm)
0.74
サイズ
M
質量(g)
250
規格
EN420、EN388、EN374規格品
全長(cm)
36
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする