曜日別特売
FUJIGROUPKA 超音波加湿器 高速電機(富士製砥) 73406078

※製品代表画像

FUJIGROUPKA 超音波加湿器 高速電機(富士製砥) 73406078
FUJIGROUPKA 超音波加湿器 高速電機(富士製砥) 73406078

超音波加湿器

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード73406078品番FUJIGROUPKA
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

除菌水も使用可
超音波タイプで静音、快適加湿
空焚き防止機能
転倒自動運転停止装置
リモコン付き
内部に除菌用UVライト付き

用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に付属品本体、取扱説明書、リモコンホワイト消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712本体質量(kg)約1.8安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置面積70(加湿)運転音(dB)35水タンク容量(L)8連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)運転モード弱・中・強連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 事務所内の加湿
建設業・工事業

機能的には満足ですが、取扱説明書もリモコンも同梱されていませんでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする