曜日別特売
XW5T-P2.5-2.2-1 DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン) 73431654

XW5T-P2.5-2.2-1 DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン) 73431654
XW5T-P2.5-2.2-1 DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン) 73431654

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)段数1定格電流(IEC)(A)24/2.5mm2注文コード73431654品番XW5T-P2.5-2.2-1
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。

種別中継用タイプ多線式端子台適合【終端板】形XW5E-P2.5-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)定格電圧(V)(IEC)800、(UL)600結線方式スクリューレス取付方式DINレールダークグレー寸法(mm)5.2×72.2×35.3質量(g)10.4段数1適合電線(mm2)(公称断面積)2.5、(単線最小断面積)0.14、(単線最大断面積)4.0、(より線最小断面積)0.14、(より線最大断面積)2.5、(フェルール端子付きより線最小断面積)0.14、(フェルール端子付きより線最大断面積)2.5耐電圧(V/min)AC2000(リーク電流1mA以下)定格電流(IEC)(A)24/2.5mm2定格電流(UL)(A)20/AWG12(単線)、15/AWG14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24409324
2022-08-10
用途: 装置内配線中継用

過去に使用実績あり。省スペース化に応えられる製品。

対象商品 : 73431672
2018-03-25
用途: 盤組立
建設業・工事業

3日出荷という表示を信じて発注したのに2週間経ってもまだ発送されない。
最初から14日出荷と記載するべきだ。
嘘をつかれて非常に困っている。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする