DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 段数1 注文コード73431706 品番XW5G-P2.5-2.2-1
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は段数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。

種別アース用 タイプ多線式端子台 適合【終端板】形XW5E-P2.5-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 定格電圧(V)(IEC)800、(UL)600 結線方式スクリューレス 緑/黄 取付方式DINレール 寸法(mm)5.2×72.2×35.3 質量(g)13.8 段数1 適合電線(mm2)(公称断面積)2.5、(単線最小断面積)0.14、(単線最大断面積)4.0、(より線最小断面積)0.14、(より線最大断面積)2.5、(フェルール端子付きより線最小断面積)0.14、(フェルール端子付きより線最大断面積)2.5 インパルス電圧(V)8k 耐電圧(V/min)AC2000(リーク電流1mA以下) 定格電流(IEC)(A)- 定格電流(UL)(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする