曜日別特売
CINSCATE GO 3/GO 3S用 粘着タブ insta360 73435665

本体

CINSCATE GO 3/GO 3S用 粘着タブ insta360 73435665
CINSCATE GO 3/GO 3S用 粘着タブ insta360 73435665
CINSCATE GO 3/GO 3S用 粘着タブ insta360 73435665
CINSCATE GO 3/GO 3S用 粘着タブ insta360 73435665

GO 3/GO 3S用 粘着タブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
73435665
品番
CINSCATE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

GO 3/GO 3Sをどこにでも素早く取り付けられる使い切りタイプの粘着マウントセットです。
強力な粘着ベースとロックタブにより、カメラをしっかり固定し外れにくく、滑らかな面やわずかにカーブした場所にも取り付け可能。クリエイティブなアングルを瞬時に作れるため、Vlogや移動系撮影に最適です。
セットには10枚の粘着タブが含まれ、スタンドアロンカメラを多様な位置に設置できるのが魅力。
粘着タブは一回のみ使用のため、衛生的かつ確実な固定ができ、失敗しても予備があるので安心です。

セット内容
粘着タブ×10
対応製品
GO 3S、GO 3
材質
プラスチック、粘着剤
寸法(mm)
50×25
質量(g)
4.1
注意
※天然繊維、混紡生地、防水素材に対応。
※スティッキータブは一回のみ使用できる、使い捨てのアクセサリーです。 繰り返し使用することはできません。
※スティッキータブは環境温度が -10℃ ~ 40℃の範囲で使用してください。 極端に温度の高いまたは低い環境では使用しないでください。
※スティッキータブは防水ではないため、濡れた面に貼り付けないでください。
※スティッキータブを、フラシ生地、ウール生地、ファー生地に貼り付けないでください。しっかりと貼り付けることができず、生地を傷める恐れがあります。
※シルクやウールなどの繊細な生地には、素材を傷めるおそれがあるため、粘着タブの取り付けを避けてください。
※粘着タブを剥がす際に、貼り付け箇所に粘着剤が残ることがあります。 残った場合は、以下のいずれかの方法で除去します。
※ヘアドライヤーの熱を1~3分間当てます。 柔らかくなったら、ピンセットかカードスクレーパーで速やかに取り除きます。
※ホワイトビネガーを10分間浸し、湿らせた布で優しくこすります。
※厚手のタオルをお湯に浸し、粘着剤が残っている箇所に10分間当て、表面を優しく拭きます。 この方法は、シルク、合成繊維、その他の熱に弱い布地に特に効果的です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする