曜日別特売
CINSBBEB GO Ultra 磁気ペンダント insta360 73435717

本体

CINSBBEB GO Ultra 磁気ペンダント insta360 73435717
CINSBBEB GO Ultra 磁気ペンダント insta360 73435717
CINSBBEB GO Ultra 磁気ペンダント insta360 73435717
CINSBBEB GO Ultra 磁気ペンダント insta360 73435717

GO Ultra 磁気ペンダント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435717
品番
CINSBBEB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

GO Ultra を胸元にマグネットで装着し、完全ハンズフリーで没入感のあるPOV撮影を可能にするアクセサリーです。
アップグレード版は柔らかいストラップとカーブしたシリコン製バックプレートを採用し、長時間装着しても快適。さらに新しいツイスト式チルト角調整機構により、理想のアングルを素早く合わせられます。
使い方は簡単で、まずシリコン側のペンダントを服の下に当てて装着し、ストラップの長さを調整。次にGO Ultraを服の上からマグネットで固定するだけ。水平・垂直どちらの向きにも取り付けられ、目線に近い自然な映像が撮影できます。

対応製品
GO Ultra
材質
プラスチック、シリコーン、ネオジム磁石、ファブリック、金属
寸法(mm)
51×49×12.6
質量(g)
37
注意
※磁気ペンダントは磁石を内蔵しています。 干渉を防ぐため、磁気の影響を受けるペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※使用前に磁気ペンダントシールに記載されている説明をよくお読みください。 読み終わったらシールを剥がします。
※運動中に磁気ペンダントを使用する場合は、薄手の衣服の上からカメラ単体で装着すると安定性が増します。
※厚手の服を着たまま磁気ペンダントを使用すると、磁力が弱まるため、カメラが落下する恐れがあります。
※磁気ペンダントに単体カメラを取り付ける際は、ファスナーやボタンなど、マグネットの効果を弱め、落下の原因となるパーツを避けて装着します。
※磁気ペンダントを無理に引っ張ると、ストラップが切れる恐れがあります。
※Insta360 GO Ultraクイックリリース安全コード(別売り)を使わずに、強度の高いアクティビティやウォータースポーツで磁気ペンダントを使用しないでください。
※磁気ペンダントは水中で使用しないでください。
※磁気ペンダントにはストラップが付いています。 子供が使用する際は、ストラップで誤って首が絞まったり窒息したりしないよう、大人の監視の下で行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする