曜日別特売
CINSEBGD Ace Pro 2 レンズガード insta360 73435726

本体

Ace Pro 2 レンズガード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73435726
品番
CINSEBGD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

丈夫で取り外し可能なレンズガード。
付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。

セット内容
レンズクロス、レンチ
寸法(mm)
35.3×35.3×6.4
色
ホワイト
質量(g)
7.1
対象
Ace Pro 2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする