曜日別特売
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778

本体

CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778
CINSCAHK X5 折り畳み式レンズキャップ insta360 73435778

X5 折り畳み式レンズキャップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435778
品番
CINSCAHK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

X5用の折り畳み式レンズキャップです。
折り畳める一体設計で着脱の手間が少なく、保管・持ち運び中のレンズを傷やホコリから保護。レンズガード有無どちらの状態でも装着可能で、日常撮影や旅行時の出し入れがスムーズです。
使い方は、撮影時にパッと開いてそのまま撮影、移動時は閉じて全面をカバーできます。

対応製品
X5
材質
プラスチック、メタル
寸法(mm)
73.6×51.5×24.7
質量(g)
31.9
注意
※このアクセサリーは、Vlog撮影や旅行など、通常の撮影シーンに適しています。このアクセサリーを強度の高い運動やスポーツで使用することは推奨されません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする