曜日別特売
CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970

本体

CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970
CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970
CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970
CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970
CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970
CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970
CINSFAVU-01 クロスボディバッグ insta360 73435970

クロスボディバッグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435970
品番
CINSFAVU-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

360度カメラと自撮り棒をまとめてスマートに持ち運べる、撮影者向けの高機能バッグです。
デュアルアクセスポケットで両側から素早く出し入れでき、撮影機会を逃しにくい設計。
底部には自撮り棒専用ストラップを搭載し、85cm/114cm/見えない自撮り棒に対応しています。
外装は撥水性の高い防水素材で、湿気や雨から機材を保護。さらに鍵・スマホなどを収納できる追加ポケットも備え、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。

対応製品
X5、X4 Air、X4、X3
材質
布、プラスチック
寸法(mm)
280×135×30
質量(g)
240
注意
※カメラを入れたら、マジックテープをしっかり留め、押さえて固定します。カメラの滑り落ちや損傷を防ぎます。
※使用しない時は、ギアループでバッグ底部に自撮り棒を固定します。
※Insta360 85cm、114cm見えない自撮り棒及び見えないアクション自撮り棒に対応しています。
※Insta360 超長い自撮り棒、バレットタイム自撮り棒2.0、折り畳み式万能ハンドル、見えない自撮り棒+三脚とは互換性がありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする