曜日別特売
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058

本体

CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058
CINSBAHW X5 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360 73436058

X5 ウォータースポーツ用ロープマウントCINSBAHW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436058
品番
CINSBAHW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

カイトサーフィンやウェイクボードなどのアクションシーンで、ロープやラインにカメラを直接固定できる専用マウントです。
直径1~8mmの丈夫なロープにしっかり装着でき、動きの激しいスポーツでも安定した撮影が可能。
360°撮影時にはマウントが完全に映り込まない設計で、迫力ある三人称視点の映像を実現できます。

対応製品
X5
材質
金属、シリコーン
寸法(mm)
172.4×90.75×21.6
質量(g)
95
注意
※このマウントに適合するロープとラインの直径範囲は1mm - 8mmです。 ロープの状態に問題がなく、ロープとラインの強度がスポーツの基準を満たすことを確認します。
※カメラの防水と安全に関する注意事項をよく読んでから使用してください。 バッテリーロックが正しく閉じており、USBロックカバーをきちんと覆っていることを確認します。 カメラに強い振動や衝撃、圧力を加えると防水性能を損ねる可能性があります。
※カイトサーフィンの取り付けについては、本取扱説明書の取り付け方法に従い、安全ラインがネジ止め側に固定されていないことを確認してください。
※カイトサーフィンに最適な取り付け位置は、ロープの結び目から20cm~30cm離れた位置です。 ラインが互いに離れすぎていると、マウントの取り付けに影響します。
※カイトサーフィンでは、操作性に影響しないよう、ロープが絡みやすい場所を避けて取り付けます。
※カイトサーフィン時はロープが絡まないようにご注意ください。 ロープが絡まった場合は直ちにカイトサーフィンを中止してください。
※マウントを牽引ロープに取り付ける際は、牽引ロープのバックルをゆっくりと開きます。 牽引ロープのバックルは無理に開けないでください。
※レンズガードに水や湿気が入ることで撮影に影響するのを避けるため、サーフィンの際はレンズガードを外すことをお勧めします。
※このアクセサリーはInsta360 X5のみに対応しています。 それ以外のカメラには使用しないでください。 このマウントを使用する際は、カメラのレンズにぶつけたり傷をつけたりしないようご注意ください。
※本マニュアルおよび公式チュートリアル動画に従ってお取り扱いください。 本アクセサリーを改造して他のアクセサリーと一緒に使用することはしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする