曜日別特売
CINSEAVN ミニパワーハンドル insta360 73436128

本体

CINSEAVN ミニパワーハンドル insta360 73436128
CINSEAVN ミニパワーハンドル insta360 73436128
CINSEAVN ミニパワーハンドル insta360 73436128
CINSEAVN ミニパワーハンドル insta360 73436128
CINSEAVN ミニパワーハンドル insta360 73436128
CINSEAVN ミニパワーハンドル insta360 73436128

ミニパワーハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436128
品番
CINSEAVN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

撮影中の電源問題を解決しながら、手持ち撮影と固定撮影を1本でこなす多機能グリップ型アクセサリーです。
4900mAhの大容量バッテリーを内蔵し、Ace Pro 2 や GO Ultra など対応カメラを充電しながら撮影できるため、長時間のVlog撮影や外ロケでも撮り逃しを防ぎます。
USB?C接続でワンタッチ操作にも対応し、カメラを直接制御して即録画を開始でます。
ハンドル底部には内蔵三脚が折りたたまれており、開くだけでデスクトップスタンドに早変わり。配信や固定アングルの撮影にもスムーズに移行できます。
さらに、1/4インチマウントや3プロング対応で、さまざまなアクセサリーとの組み合わせが可能。持ち運び可能な充電ハブとしても活用でき、遠征撮影や旅行時にも便利です。

セット内容
ミニパワーハンドル、USB-C充電ケーブル、3プロング-1/4”変換アダプター、つまみネジ(短)、つまみネジ(長)、リストストラップ
対応製品
GO Ultra、Ace Pro 2
材質
アルミニウム合金、シリコン
寸法(mm)
108×34
質量(g)
200
温度(℃)
充電:0~45
バッテリー
容量:4900mAh、電力量:17.52Wh、入力:5V 2A / 9V 2A、出力:5V 2.4A / 9V 2.22A
動作温度(℃)
ー10~55
保管温度(℃)
ー20~45
注意
※ミニパワーハンドルを雨天時や水辺で使用しないでください。Type-C端子に水が侵入し損傷する恐れがあります。
※本製品に機械的な衝撃を与えたり、押しつぶしたり、投げつけたりしないでください。本製品に重いものを載せないでください。
※誤って落下しないよう、カメラやマウントはしっかりとマウントしてあることを確認します。
※Insta360 Xシリーズのカメラに接続する場合は、カメラ底部のネジ穴に直接取り付けます。他のアダプターは使用しないでください。
※三脚は、転倒による損傷を防ぐため、風のない条件下で平で安定した場所でのみ使用してください。
※Type-C端子が汚れた場合は糸くずの出ない柔らかい布で拭き取ります。
※グリップでカメラを操作するには、付属のUSB-Cケーブルを使用します。他のケーブルを使用した場合の操作はサポートしません。
※極端な温度下で本製品を使用または保管しないでください。過度な高温または低温はバッテリー寿命を縮める可能性があります。
※本製品を長時間(3か月以上)使用せずバッテリーが完全に放電した場合は、ただちに充電してください・
※充電する際は他のデバイスを逆充電しないよう、電源アダプターを使用します。
※カメラをマウントしない場合は、ネジ格納スイッチをスライドして押し、マウントネジを格納します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする