曜日別特売
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180

本体

CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180
CINSHAVA-01 フリーフレーム自撮り棒 insta360 73436180

フリーフレーム自撮り棒

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
73436180
品番
CINSHAVA-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

Xシリーズ、とくにX5の撮影体験を大きく拡張する”スマートコントロール付き自撮り棒”です。
ジョイスティック操作で録画・フレーミング・被写体トラッキングをカメラに触れずに行えるので、撮影の流れを止めずにクリエイティブな構図調整ができます。
付属の縦横マウントにより、横長・縦長フォーマットを数秒で切り替えられ、リールやストーリー向け動画もワンタッチ対応。
自撮り棒は最大33cm伸ばせて角度調整も自由自在、広角ショットや三人称視点のダイナミックな映像が簡単に撮れます。
底部には内蔵三脚も搭載し、ハンズフリー撮影にも対応するため、Vlog、旅動画、スポーツ撮影まで幅広いシーンで活躍します。

セット内容
フリーフレーム自撮り棒、縦横マウント
対応製品
X5
材質
プラスチック、アルミニウム合金、ステンレススチール
寸法(mm)
フリーフレーム自撮り棒:37×50×161、縦横マウント:80.5×50×24
質量(g)
フリーフレーム自撮り棒:170、縦横マウント:30
バッテリー容量(mAh)
620
連続動作時間
連統:20時間
注意
※この製品はInsta360 X5と互換性があります。対応機種は随時更新されます。最新の互換性リストについては、Insta360 の公式ウェブサイトをご確認ください。
※本製品は防水ではありません。雨天時や水中では使用しないでください。
※自撮り棒に液体クリーナーを使用しないでください。製品のクリーニングには、柔らかい乾いた布のみを使用してください。
※製品を分解しないでください。
※機械的な衝撃、破砕、投擲を避けてください。自撮り棒の上に重いものを置かないでください。
※長期間使用しなかった場合は、充電してから電源を入れます。
※自撮り棒はホコリや砂のない環境で保管してください。
※本製品は、-20℃~40℃ の環境でのみ使用してください。
※縦横マウントおよび自撮り棒は磁石を内蔵します。 干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器からは離してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする