61702 Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ) 73496005

61702 Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ) 73496005
61702 Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ) 73496005
61702 Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ) 73496005

Fireball(ファイヤーボール) バケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色クリアホワイト
内容量1個注文コード73496005品番61702
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。
カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。
ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。
またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。
洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。
別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。

用途
大容量18Lの洗車バケツ / ホワイト
ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップ
カラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使える
ボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ
別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離
色
クリアホワイト
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする