曜日別特売
GA-JE035 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501490

GA-JE035 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501490
GA-JE035 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501490
GA-JE035 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501490
GA-JE035 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501490

これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は呼び径・入数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
13
入数
10個
注文コード
73501490
品番
GA-JE035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。
肉厚仕様(呼13:内径13ミリ 呼20:内径18ミリ)
六角対辺21ミリ
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。

用途
管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル
呼び径
13
入数
10個
ねじサイズ
R1/2×G1/2
材質
黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする