曜日別特売
GA-JE068 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501657

GA-JE068 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501657
GA-JE068 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501657
GA-JE068 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501657
GA-JE068 これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) GAONA(ガオナ) 73501657

これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続)GA-JE068

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は呼び径・入数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
13
入数
50個
注文コード
73501657
品番
GA-JE068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。
肉厚仕様(呼13:内径13ミリ 呼20:内径18ミリ)
六角対辺21ミリ
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。

用途
管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル
呼び径
13
入数
50個
ねじサイズ
R1/2×G1/2
材質
黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする