内外ゴム
ファイブスター レースウォーキングシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24.5
24.5
25
25.5
26
26.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73513006
品番
FS-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
日常使いで活躍。軽量・屈曲性に優れたウォーキングシューズ。
用途
作業用・通学用など
サイズ(cm)
24.5
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約290 (26.0cm)
足幅
3E相当