曜日別特売
FS-1020 ファイブスター レースウォーキングシューズ 内外ゴム 73513040

FS-1020 ファイブスター レースウォーキングシューズ 内外ゴム 73513040
FS-1020 ファイブスター レースウォーキングシューズ 内外ゴム 73513040
FS-1020 ファイブスター レースウォーキングシューズ 内外ゴム 73513040
FS-1020 ファイブスター レースウォーキングシューズ 内外ゴム 73513040
FS-1020 ファイブスター レースウォーキングシューズ 内外ゴム 73513040

ファイブスター レースウォーキングシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード73513040品番FS-1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

日常使いで活躍。軽量・屈曲性に優れたウォーキングシューズ。

用途
作業用・通学用など
サイズ(cm)
26
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約290 (26.0cm)
足幅
3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする