H5 人感センサー付 セラミックヒーター グレー KSK 73513600

人感センサー付 セラミックヒーター グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513600
品番
H5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

高さ約20cmのコンパクトな小型セラミックヒーターです。人感センサー搭載で、不在時には自動で電源OFFになり過熱を防止。オフィスやキッチンなど、プライベートスペースで手軽に安全に使える省スペース暖房です。

用途
デスク周りや書斎での個別暖房に。キッチン作業中の足元暖房に。ワークスペースやパーソナルスペースの快適温度維持に。
色
グレー
質量(g)
850
消費電力(W)
弱400、強600
電源
100V 50/60Hz
モード
弱温風、強温風
サイズ(mm)
奥行100×幅153×高さ197
注意
※水濡れ、分解しない
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする