熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温度計
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73514367
品番
SN-320PK-K01(2m)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種
SN-320PK
コード長さ(m)
2
測定精度
±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
感温部(mm)
(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)
-50〜300
耐熱温度(℃)
(握り部)80
素子
K熱電対
防水性
IPX6