曜日別特売
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845

※商品画像1.

IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845
IF-COIC26SKY アイファンカラーアイス エレス 73524845

アイファンカラーアイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
スカイ
内容量1台注文コード73524845品番IF-COIC26SKY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

冷却プレート付きパワフルネックファン。
左右2か所のファンに加え、首の後ろをダイレクトに冷やすペルチェ式冷却プレートを搭載した、ハンズフリーで使えるネックファンです。
髪の毛を巻き込みにくい安全設計や、フィット感を高めるフレキシブルなネックバンドを採用。
冷却刺激を持続させる間欠モードも備え、真夏の外出を快適にサポートします。

スカイ質量(g)390寸法(cm)21.5×18×6連続使用時間約2.5~11時間(ファン使用時)、約1~2時間(ファン+冷却プレート)、1時間自動OFF(冷却プレート使用時)風量3段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約3~4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする