曜日別特売
P-PG-100 PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応) PGYTECH 73527600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-PG-100 PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応) PGYTECH 73527600
P-PG-100 PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応) PGYTECH 73527600
P-PG-100 PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応) PGYTECH 73527600

PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527600
品番
P-PG-100
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

このアクセサリーはフォンケージのエコシステムとシームレスに連携し、ケージと組み合わせることで、67mmフィルターをマグネットで装着できます。

用途
撮影
写真
iPhone撮影
セット内容
67mm フィルターアダプターリング ×1
寸法(mm)
70.57×70.57×7.79
質量(g)
18
素材
アルミニウム合金、シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする