SLASH
鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
L
3L
L
LL
M
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73527661
品番
80000
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
116
混率(%)
綿100
着丈(cm)
77
色番
6