SLASH
鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
73527688
品番
80000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
80
混率(%)
綿100
着丈(cm)
75.5
色番
7