SLASH
ナイロンカラーヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
色
ケイコウグリーン
ワイン
ネイビー
ブラック
ホワイト
グリーン
レッド
イエロー
ピンク
ブルー
エメラルドグリーン
レモンイエロ-
ケイコウグリーン
ケイコウイエロー
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73528878
品番
220
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ケイコウグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
82
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
98