2271 Air-ONE快適ヤッケ
作業中のムレを背面と両脇下のベンチレーション(通気口)から逃がすことで快適さがアップしたヤッケです。
生地は引き裂きに強いリップストップを採用。
収納に便利なファスナー付き胸ポケットを装備しています。
同シリーズの2276 Air-ONE快適パンツとのセットアップも可能です。
- 色
- トライバル
- サイズ
- 4L
- 混率(%)
- ポリエステル100% (脇部分)ナイロン100%
- 胸廻(cm)
- 134
- 着丈(cm)
- 80
- 適応身長(cm)
- 180~185
- 裄丈(cm)
- 92
- 適応胸囲(cm)
- 108~122
- 内容量
- 1枚
作業服 の新着商品
カテゴリ


























