※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
直管蛍光灯 ライフルック 32形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25本)
光源色
昼白色
注文コード
73535175
品番
FL32SEX-N-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
3波長形蛍光ランプ。
用途
スタータ形
光源色
昼白色
相関色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.5
定格光束(lm)
2450
適合
グロースタータ:FG-5P
種別
32形
全長(mm)
830
質量(g)
182
消費電力(W)
32
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
88
大きさの区分
32形
定格ランプ電流(A)
0.435
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73535175
FL32SEX-N-HG
43702209
FL32SEX-N-HG2
直管蛍光灯 ライフルック 32形
HotaluX(ホタルクス)
1箱(25本)
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です