※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73536996
品番
JC-1147-2
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
No.7 新規成トレサ付 300〜360℃
全長(mm)
300
温度測定範囲(℃)
300〜360
コード
JC-1147-2
目盛(℃)
0.1
目盛範囲(℃)
300〜360
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000