曜日別特売
ES-GE7K-W 全自動洗濯機 シャープ 73547270

ES-GE7K-W 全自動洗濯機 シャープ 73547270
ES-GE7K-W 全自動洗濯機 シャープ 73547270
ES-GE7K-W 全自動洗濯機 シャープ 73547270

全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73547270
品番
ES-GE7K-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

穴がなくても脱水できる仕組みを実現した”穴なし槽洗濯機”。清潔・節水といったメリットで、発売以来多くのご家庭で愛され続けています。
<穴なしサイクロン洗浄>
高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフィンパル3つのチカラで強力洗浄、さらに清潔。
底裏までステンレスの穴なし槽だから、清潔な水でお洗濯。
脱水の水を有効利用して、お洗濯のたびに自動槽洗い。
穴なし槽をキレイに保つ、槽クリーンコースも搭載。きれいな水で洗濯機の内部を洗い流し、汚れがつきやすいパルセーターの裏側も清潔に保ちます。
スルッと取り出しやすい、ほぐし運転…脱水の最後にパルセーターを動かして、洗濯物のからみをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります(標準/ ガンコつけおき/ シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg以下の場合に運転します。脱水のみや乾燥(風乾燥)まで連続で運転する場合はおこないません)。●糸くずが取り除きやすい「糸くずフィルター」…水流にのった糸くずを、袋状のフィルターでしっかりキャッチ。フィルター裏側の布端にあて布をかぶせることで、糸くずを取り除きやすくしています。また洗濯槽に穴がないので、糸くずが槽の外側に逃げることもありません。

その他
ドロ汚れなどをしっかり落とす「ガンコつけおきコース」、アイロンがけラクになる「シワ抑えコース」、デリケートな衣類をやさしく洗う「おしゃれ着コース」、軽い汚れをスピーディにお洗濯「時短コース」、干し時間を短縮できる風乾燥
質量(kg)
32
容量(kg)
【洗濯・脱水】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×538×898(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。)
内寸奥行(mm)
【設置可能な防水パン】507mm以上
機能
自動槽洗い/槽洗浄(槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください)/槽クリーンコース/槽の樹脂抗菌・防カビ加工(対象部分:パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分)
運転音(dB)
【洗い時】42【脱水時】47
洗浄機能
穴なしサイクロン洗浄
水量(L)
88
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする