1182C 36 180X22【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 73548925

 

1182C 36 180X22【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 73548925
1182C 36 180X22【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 73548925
1182C 36 180X22【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 73548925
1182C 36 180X22【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 73548925

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(25枚)外径(Φmm)180注文コード73548925品番1182C 36 180X22【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。

用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。粒度36砥材精密成型砥粒穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径(Φmm)180
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で、モノタロウで使える1,000円値引クーポンプもれなくプレゼント。過去購入者も対象。7/31(金)まで。
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
モノタロウサイトで対象商品をご購入のうえ、対象期間内にレビューをご投稿いただいた方全員に、
モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。
また、過去に対象商品をご購入された方も対象となります。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品または注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合は、クーポン付与の対象外となります。
クーポンの付与は1ユーザー様につき1回限りです。
過去にご購入された方も対象ですが、既にレビューを投稿済みのご購入商品は対象外となります。
クーポンを第三者へ譲渡することはできません。
商品レビューの投稿方法およびガイドラインについて詳しくは、ご利用ガイド『「商品レビュー」の投稿方法について』をご参照ください。ガイドラインに適合しない内容の商品レビューは、キャンペーン対象外となります。
クーポンのご利用方法について詳しくは、ご利用ガイド『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

ファイバーディスク特長と用途例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする