商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●Modulation technique:O-QPSKタイプProduct or Component:Wireless and batteryless package、Antenna:Omnidirectional、Control:Wireless and batteryless push-button Φ22mm assembled on fixing collar、receiver:Non-Programmable receiver 1 relay規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14シリーズXB5R定格電圧(V)DC24チャンネル数1周波数帯域(MHz)5最大消費電力(mW)1材質(ヘッド)Plastic送受信周波数(MHz)2405