曜日別特売
M-0761/390 GLASS VASE ALTO(グラスベースアルト) ダルトン 73551978

GLASS VASE ALTO(グラスベースアルト)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
タイプH390
内容量1個注文コード73551978品番M-0761/390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

長く伸びた流線型が美しいフラワーベース。細身で高さのある形状は、数本の草花をシンプルに生けるのにぴったりです。
背の高い花や一輪挿しにもよく映え、モダンなインテリアやリビングとの相性も抜群。
お部屋にエレガントで洗練された雰囲気を加えます。

用途
フラワーベース、花瓶
寸法(mm)
390×Φ128
タイプ
H390
口径(mm)
Φ115
材質
ソーダガラス
注意
※本製品は製造工程上、サイズ・形状等に個体差、若干の歪み・シワ・気泡等が生じる場合があります。微量な混入物も生じる場合がございますが、製品の特性として予めご理解、ご了承下さい。
※ガラスのフチには製造工程上、鋭利な箇所があります。指を切らぬよう、取扱いにはご注意下さい。また表面仕上げには個体差があり、小さな凹凸は製品特性の範囲となります。予めご理解、ご了承下さい。
※急激な温度変化によって破損する場合があります。本製品にヒビやカケ等が生じた際は、直ちに使用をおやめ下さい。
※硬い物や鋭い物を勢いよく入れないで下さい。破損の原因となります。
※汚れた際は、柔らかい布等で洗浄して下さい。磨き粉やタワシを使用しますと傷が付く場合があります。
※洗浄後は、風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※本来の用途以外での使用はお避け下さい。
※ソーダガラスの特性上、開封時や長期間保存の際、環境(気温や湿度、気圧等)によってソーダガラスの構成成分である「ソーダ灰」の成分が表面に浮き出て、くもりやぬめり、または酸っぱい匂い等が見受けられる場合があります。拭き取りまたは中性洗剤などで洗っていただく事で改善します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする