曜日別特売
M-0762/285 GLASS VASE GRIETA(グラスベースグリエタ) ダルトン 73552005

GLASS VASE GRIETA(グラスベースグリエタ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
タイプH285
内容量1個注文コード73552005品番M-0762/285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

ひび割れ模様とクリアガラスが織り成すコンビネーションが特徴的なフラワーベース。
中央部分がすぼんでおり、お花をバランスよく飾るのに最適です。
自然光が差し込む場所におけば、クラック模様が光を受け、さらに魅力的な表情に。
ご自宅ではもちろん、ホテルやレストランのエントランスにもお勧めです。

用途
フラワーベース、花瓶
寸法(mm)
285×Φ192
タイプ
H285
口径(mm)
Φ180
材質
ソーダガラス
注意
※本製品は製造工程上、サイズ・形状等に個体差、若干の歪み・シワ・気泡等が生じる場合があります。微量な混入物も生じる場合がございますが、製品の特性として予めご理解、ご了承下さい。
※ガラスのフチには製造工程上、鋭利な箇所があります。指を切らぬよう、取扱いにはご注意下さい。また表面仕上げには個体差があり、小さな凹凸は製品特性の範囲となります。予めご理解、ご了承下さい。
※急激な温度変化によって破損する場合があります。本製品にヒビやカケ等が生じた際は、直ちに使用をおやめ下さい。
※硬い物や鋭い物を勢いよく入れないで下さい。破損の原因となります。
※汚れた際は、柔らかい布等で洗浄して下さい。磨き粉やタワシを使用しますと傷が付く場合があります。
※洗浄後は、風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※本来の用途以外での使用はお避け下さい。
※ソーダガラスの特性上、開封時や長期間保存の際、環境(気温や湿度、気圧等)によってソーダガラスの構成成分である「ソーダ灰」の成分が表面に浮き出て、くもりやぬめり、または酸っぱい匂い等が見受けられる場合があります。拭き取りまたは中性洗剤などで洗っていただく事で改善します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする