MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
Urban Platform
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
73586345
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックなデザインとスタイルが人気のツーリングペダル。
トリプル・シールドベアリングにより、なめらかで高回転性能。
長い距離を走った時のストレスが大きく軽減します。
色
シルバー
用途
ロード・ツーリング
仕様
踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質
アルミ
寸法(mm)
80×69
質量(g)
310
ベアリング
トリプルシールドベアリング